Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler 15195 HV 225mm Störklappen elektrisch (L x B) 300 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451172-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15195
EAN/GTIN:
     4056534054596
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Störklappen elektrisch HV 225mm

Elektrische Störklappen mit integriertem Servomotor, zum einfachen Einbau in Segelflugmodelle. Ideal auch zum Nachrüsten.
Special-Version rot eloxiert und erweitertem Spannungsbereich 4,8 - 8,4V.

Ausstattung:
Doppelstöckige Bauweise
Servomotor integriert
Keine komplizierten Anlenkungen erforderlich
Proportionale Funktionsweise
Einfach am Empfänger anschließen (1 freier Kanal)
Beide Störklappen können mittels V-Kabel am Empfänger angeschlossen werden

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15195 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Störklappen elektrisch · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge (inkl. Motor) ca. 300mm
Ausfahrhöhe ca. 22mm
Einbauhöhe ca. 10,5mm
Gewicht ca. 39g pro Stück
Betriebsspannung 4,8 - 8,4V

Lieferumfang:
1 Paar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15195
Produkt-Art:
Störklappen elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15195, HV 225mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 96,94*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 171,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.