Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler 15196 HV 300mm Störklappen elektrisch (L x B) 345 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451171-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15196
EAN/GTIN:
     4056534054602
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Störklappen elektrisch HV 300mm

Elektrische Störklappen mit integriertem Servomotor, zum einfachen Einbau in Segelflugmodelle. Ideal auch zum Nachrüsten.
Special-Version rot eloxiert und erweitertem Spannungsbereich 4,8 - 8,4V.

Ausstattung:
Doppelstöckige Bauweise
Servomotor integriert
Keine komplizierten Anlenkungen erforderlich
Proportionale Funktionsweise
Einfach am Empfänger anschließen (1 freier Kanal)
Beide Störklappen können mittels V-Kabel am Empfänger angeschlossen werden

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15196 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Störklappen elektrisch · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge (inkl. Motor) ca. 345mm
Ausfahrhöhe ca. 30mm
Einbauhöhe ca. 16mm
Gewicht ca. 60g pro Stück
Betriebsspannung 4,8 - 8.4V

Lieferumfang:
1 Paar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 345 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15196
Produkt-Art:
Störklappen elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15196, HV 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.