Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C7968 MFE-01 (EU Version) Multifunktionseinheit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451147-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C7968
EAN/GTIN:
     4056534050680
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Multifunktionseinheit MFE-01 (EU Version)

Geniale Multifunktionseinheit MFE-01 für LKW und Truck Fahrzeuge.
Beleuchtung für Trailer / Container als Sonderzubehör erhältlich!
Komplette All-In-One Lösung mit vielen Effekten Beleuchtung, Sound, Vibration. Damit erwacht Ihr LKW zum Leben!

Sound Effekte
Alarm 1 - Alarm 2 - Motor Anlasser - Motor Leerlauf - Gebläse - Gasstoß - Fahrgeräusch - Auflieger einrasten - Auflieger ausrasten - Motor runterschalten - Motor hochschalten - Luft ablassen 1 - Luft ablassen 2 - Auspuffbremse - Bremsen - Kurz Hupen - Lang Hupen - Blinker 1 - Blinker 2 - Warnblinkanlage - Rückwährtsfahrsignal - Parkbremse - Motor ausschalten ...

Licht Effekte
Hauptscheinwerfer - Rückleuchten - Geschwindigkeitsanzeige - Nebelleuchten - Blinker - Rückfahrlicht - Dachscheinwerfer - Warnblinker - Zusatzscheinwerfer ...

Spezial Effekte
Motor Ein/Aus schalten - Hupen schalten - Beleuchtung Ein/Aus schalten - Blinker / Warnblinker Ein/Aus schalten ...

Ausstattung:
Einfach zu installieren
Kinderleichte Bedienung
Alles steckfertig vorinstalliert
Vibrationsmodul und Lautsprecher
30A Regler für Bürstenmotor integriert
Betriebszustände und Beleuchtung über Smartphone steuerbar

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Multifunktionseinheit · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung = 7 -14V
Belastung max. pro Lichteffekt = 30mAh
Lautsprecher = 4 Ohm / 10W
R/C Anlage = mehr als 4 Kanäle erforderlich
Belastung max. Antriebsmotor = 30A

Lieferumfang:
Kontrolleinheit mit integriertem 30A Fahrregler für Bürstenmotore,Vibrationseinheit,Lautsprecher,Beleuchtung,Ausführliche Anleitung in Deutsch und Englisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 210 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Pichler
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Multifunktionseinheit
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Pichler, C7968, MFE-01 (EU Version), Truckzubehör, Truck Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.