Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau Holz Fischkutter Schiffsmodell Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451138-BP
Hersteller:
     Pichler Modellbau
Herst.-Nr.:
     15059
EAN/GTIN:
     4056534052486
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Pichler Modellbau Holz Fischkutter Schiffsmodell Bausatz

Fischkutter (Lasercut Holzbausatz)

Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen!
Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Fischkutter · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Material: Holz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Teile: 104

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Material:
Holz
Ausführung (allgemein):
Fischkutter
Produkt-Art:
Schiffsmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Holzbausatz, Naturholzbausatz, 3d puzzle, 04056534052486, Pichler Modellbau, 15059
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 16,22*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 16,23*
9 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 22,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.