Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X3270 Erwin Pilotenpuppe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451128-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X3270
EAN/GTIN:
     4056534053353
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pilotenpuppe ERWIN

Handbemalte Pilotenpuppe aus leichtem Kunststoff.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: X3270 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Pilotenpuppe · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 50g

Lieferumfang:
Pilotenpuppe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
EXTRON Modellbau
Herst.-Teilenr.:
X3270
Produkt-Art:
Pilotenpuppe
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X3270, Erwin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 22,99*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 37,54*
€ 48,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.