Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler ATOM 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451113-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15137
EAN/GTIN:
     4056534053759
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Pichler ATOM 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz

ATOM Empfänger für Futaba SFHSS

ATOM Empfänger für Futaba SFHSS
Winzig kleiner 4-Kanal Empfänger mit eingebautem 5A Regler (brushed).
Es handelt sich um keinen Original-Empfänger.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 4 · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 0.9 g · Modell-Name: ATOM Empfänger für Futaba SFHSS · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Weitere technische Daten: Reichweite max. 500m
Stromversorgung 1S LiPo

Lieferumfang:
Empfänger · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 12 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15137
Modell-Name:
ATOM Empfänger für Futaba SFHSS
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Betriebsspannung min.:
3 V
Anzahl Kanäle (Details):
4
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 5 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Gewicht:
0.9 g
Produkt-Art:
4-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: 04056534053759, Pichler, 15137, ATOM, Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.