Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler ATOM 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451109-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15139
EAN/GTIN:
     4056534053773
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Pichler ATOM 4-Kanal Empfänger 2,4 GHz

ATOM Empfänger für GigaProp + Telemetrie

ATOM Empfänger für GigaProp + Telemetrie
Winzig kleiner 4-Kanal Empfänger mit eingebautem 5A Regler (brushed) und Telemetriefunktion. Passend zu MASTER GigaProp 6 Fernsteuerungen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 4 · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 0.9 g · Modell-Name: ATOM Empfänger für GigaProp + Telemetrie · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Weitere technische Daten: Reichweite max. 500m
Stromversorgung 1S LiPo

Lieferumfang:
Empfänger · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 12 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15139
Modell-Name:
ATOM Empfänger für GigaProp + Telemetrie
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Betriebsspannung min.:
3 V
Anzahl Kanäle (Details):
4
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 5 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Gewicht:
0.9 g
Produkt-Art:
4-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15139, ATOM, Empfänger, Receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.