Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Holz Sindbad Leichtwindsegler Flugmodell Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451106-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15032
EAN/GTIN:
     4056534052202
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Pichler Holz Sindbad Leichtwindsegler Flugmodell Bausatz

Pichler Sinbad / 2500mm

Lasergeschnittener Holzbausatz
Komplett mit allen benötigen Holzteilen
Neuentwicklung eines Klassikers
Steuerung über Seiten-, Höhen- und Querruder
Tragflächen 2-tlg., Steckungsrohr Kohlefaser
Höhenleitwerk abnehmbar (geschraubt)
Kleinteile, Bowdenzüge

Der Sinbad ist ein leistungsfähiger Leichtwindsegler dessen Geschichte bis in die 1940er Jahre zurückgeht. Pichler Modellbau hat sich dem Thema angenommen und den Sinbad von Grund auf neu gezeichnet. Herausgekommen ist ein moderner, lasergeschnittener Holzbausatz der durch seinen einfachen Aufbau, die hervorragende Paßgenauigkeit und die tollen Flugleistungen überzeugt. Der Sinbad kann optional mit einem Brushlessmotor ausgestattet werden (sog. Nasenantrieb).
Wir haben uns entschieden, das Modell mit Querrudern auszustatten um möglichst viele Modellbauer anzusprechen. Der erfahrene Modellbauer kann das Modell nach eigenem Ermessen auch als 2-Achs Segler (ohne Querrruder) aufbauen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sindbad Leichtwindsegler · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Material: Holz · Produktabmessung, Breite: 2500 mm · Produktabmessung, Länge: 1525 mm · Weitere technische Daten: Flächeninhalt = 69.5dm²
Flächenbelastung = 33g/dm²
V-Form = ca. 5°

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1525 mm
Produktabmessung, Breite:
2500 mm
Marke:
Pichler
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Material:
Holz
Ausführung (allgemein):
Sindbad Leichtwindsegler
Produkt-Art:
Flugmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.