Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Arrow Combo Set Rot RC Motorflugmodell ARF 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451101-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3733
EAN/GTIN:
     4056534050857
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Arrow Combo Set

ARF Fertigmodell in leichter, stabiler Holzbauweise
Fertig bespannt wie abgebildet
Tolles Farbfinish für optimale Sichtbarkeit im Flug

Sind Sie bereit für die heißeste Achterbahnfahrt des Jahres?
Es brechen wieder rasante Zeiten an! Atemberaubende Hochgeschwindigkeitsflüge oder langsame Vorbeiflüge und Landungen; Sie als Pilot bestimmen das Tempo und natürlich den damit verbundenen Spaßfaktor. Das Modell wurde komplett im Hause Pichler entwickelt und fliegt buchstäblich wie auf Schienen. Vorsicht: Der Arrow besitzt einen sehr hohen Suchtfaktor! Das Modell wird über Höhen- und Querruder gesteuert und kann von jedem geflogen werden, der einen Querrudertrainer sicher starten und landen kann. Obwohl der Arrow richtig schnell geflogen werden kann, ist er dennoch in jeder Flugsituation leicht beherrschbar. Er kann problemlos aus der Hand gestartet und in langsamem Tempo gelandet werden.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugakku: 3S LiPo / 2700 mAh · Flugzeit: 10 min · Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Rot · Klasse: C0 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modell-Name: Arrow Combo Set (rot) · Modellausführung: ARF · Modelltyp: Kunstflug · Produkt-Art: RC Motorflugmodell · Produktabmessung, Länge: 1130 mm · Spannweite (Details): 1000 mm · Startmasse: 1.350 kg · Steuerung: Seite,Höhe · Tragflächen-Belastung: 67 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 21 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Arrow · Brushless Motor · Brushless Regler · Servos · Luftschraube · Spinner · Anleitung

Hinweis:
Akku bitte separat bestellen.
Bei Verwendung eines 14.8V Akku muß ggf. eine kleinere Luftschraube montiert werden. Bitte unbedingt Strom messen. Auf gute Kühlung achten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
1130 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Flugzeit:
10 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Klasse:
C0
Flugakku:
3S LiPo / 2700 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Modelltyp:
Kunstflug
Steuerung:
Seite | Höhe
Modell-Name:
Arrow Combo Set (rot)
Startmasse:
1.350 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1000 mm
Tragflächen-Belastung:
67 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
21 dm²
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C3733, Arrow Combo Set, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.