Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300074563 Airbrush-Einsteiger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451005-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300074563
EAN/GTIN:
     4950344745630
Suchbegriffe:
Airbrush-Set
airbrush set
Tamiya 300074563 Airbrush-Einsteiger-Set

Airbrush Spraywork Einsteiger-Set

Luftleistung einstellbar
Lackierarbeiten laufen reibungslos

Tamiya Airbrush System Spraywork Kompressor Advance (mit Sparmax Airbrush SX0.3D)
Luftleistung einstellbar, Sensortypschalter mit Kompressor und Airbrush-Set, Luftdruck einstellbarer Kompressor. Die Luftleistung kann durch Drehen des Reglers oben am Hauptgerät eingestellt werden. Es unterstützt ein breites Spektrum an Airbrush-Malereien, von großflächigen Hochglanz-Malereien bis hin zu feinen Spritzverfahren wie zarter Tarnlackierung. Das kompakte Gehäuse ist zudem einfach zu handhaben. Neben dem Hauptschalter ist sie mit einem Sensorschalter ausgestattet, der automatisch aktiviert wird, wenn die Airbrush vom Bügel genommen wird. Lackierarbeiten laufen reibungslos. Wird mit einem transparenten Lockenschlauch geliefert, der es leicht macht, die Wassertropfen im Inneren zu sehen.

Ausstattung:
0,3 mm Düse · 7cl Farbbehälter.

Lieferumfang:
Airbrush-Pistole · Kompressor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Tamiya
Typ (Hersteller-Typ):
300074563
Produkt-Art:
Airbrush-Einsteiger-Set
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 300074563
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 269,48*
€ 321,64*
Frei Haus
ab € 263,29*
€ 322,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.