Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2330024 Ersatzteil Stoßdämpfer


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450994-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2330024
EAN/GTIN:
     4250650948887
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Modellautostoßdämpfer
Absima 2330024 Ersatzteil Stoßdämpfer

Aluminium Stoßdämpfer Slim-Line 2er

2er-Set
Stoßdämpfer unbefüllt

Hochwertige Stossdämper perfekt für den Offroad Einsatz. Mit Rändelschraube für stufenlose Einstellung.

Ausstattung:
Maßstab 1:10
Länge gesamt ca. 100 mm
Gesamtdurchmesser 15 mm
Feder-Ø innen: 14.2 mm
Feder-Windungsstärke: 1.0 mm
Einbaumaße: 90 mm
Gesamtlänge (eingefedert): 76 mm
Einbaulänge (eingefedert): 67 mm
Gewicht/St. unbefüllt: 20 g
Gehäusefarbe: Rot/Kupfer
Federfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Ersatzteil-Ausführung: Stoßdämpfer · Weitere technische Daten: Einbaumaße: 90 mm

Lieferumfang:
2x Aluminium Stoßdämpfer

Hinweis:
Benötigtes Zubehör : Silikonöl für die Befüllung je nach Fahrzeugempfehlung
Weitere Informationen:
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2330024
Ersatzteil-Ausführung:
Stoßdämpfer
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2330024, Slim-Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 22,38*
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 22,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.