Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2450968-BP Herst.-Nr.: 2320112 EAN/GTIN: 4250650946838 |
| |
|
| | |
| Absima 2320112 Tuningteil Metall-Dachrehling 70 mm, 2er für Maßstab 1:10
Metall-Dachrehling 70 mm, 2er für Maßstab 1:10
Zurr fest - hält was er soll !
Ausstattung: Einsatzbereich : Crawler Material : Aluminium Farbe : schwarz Gesamtlänge je 75 mm Gewicht : je 7 g
Lieferumfang: 2 St. Metall-Dachrehling,Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Marke: | Absima | Herst.-Teilenr.: | 2320112 | Produkt-Art: | Tuningteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absima, 2320112 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,47* | € 9,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,76* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,43* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|