Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 874370243-1000 mit Verriegelung Rastermaß: 1.5 mm Polzahl Gesamt: 2 Anzahl Reihen: 1 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450360-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874370243-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
874370243-1000
87437-0243
wannenbuchse
Molex 874370243-1000 mit Verriegelung Rastermaß: 1.5 mm Polzahl Gesamt: 2 Anzahl Reihen: 1 1000 St. Tape on Full reel

Pico-Spox 1.5

1.50mm Pitch, Pico-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 2 Circuits, Tape and Reel, without Cap, Beige

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 2.54 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Beige · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 250 V DC/AC · Nennstrom: 2.5 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 1.5 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Engineering Part No:
87437-0243
Engineering Series Name:
Hdr Str
Engineering Series No:
87437
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
874370243-1000
Typ (Hersteller-Typ):
874370243-1000
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V DC/AC
Rastermaß:
1.5 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 333,43*
Frei Haus
ab € 274,71*
€ 333,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,43*
€ 396,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,97*
€ 381,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,50*
€ 358,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,27*
€ 348,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,72*
€ 326,92
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.