Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 5600200420-650 650 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449749-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5600200420-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 5600200420-650 650 St. Tape on Full reel

Duraclik

DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 4 Circuits, Tin (Sn) Over Nickel, Natural

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 125 V DC/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
650 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
560020-0420
Engineering Series Name:
2.0 W/B CONN. ST.
Engineering Series No:
560020
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
5600200420-650
Typ (Hersteller-Typ):
5600200420-650
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V DC/AC
Rastermaß:
2 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 5600200420-650, 560020-0420
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 688,00*
€ 773,35*
Frei Haus
ab € 547,46*
€ 773,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 773,35*
€ 920,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 767,98*
€ 913,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 749,26*
€ 891,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 735,67*
€ 875,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 718,11*
€ 854,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 688,00*
€ 818,72
pro Packung
1 Packung enthält 650 Stück (ab € 1,05847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.