Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 40 Rastermaß: 0.5 mm 541044031-1500 1500 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449667-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     541044031-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
541044031-1500
54104-4031
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 40 Rastermaß: 0.5 mm 541044031-1500 1500 St. Tape on Full reel

0.5mm FFC/FPC

Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.00mm Height, 40 Circuits, Gold Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 40 · Rastermaß: 0.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
54104-4031
Engineering Series Name:
0.5 FPC Slider TOP
Engineering Series No:
54104
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
541044031-1500
Typ (Hersteller-Typ):
541044031-1500
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 2.324,61*
€ 2.509,76*
Frei Haus
ab € 1.859,63*
€ 2.509,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.509,76*
€ 2.986,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.466,67*
€ 2.935,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.436,58*
€ 2.899,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.368,20*
€ 2.818,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.334,91*
€ 2.778,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.324,61*
€ 2.766,29
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,54974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.