Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1.25 mm 533981271-1000 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449640-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     533981271-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 12 pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1.25 mm 533981271-1000 1000 St. Tape on Full reel

PicoBlade 1.25

1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 12 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 12 · Rastermaß: 1.25 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
53398-1271
Engineering Series Name:
WtB Hdr Str SMT
Engineering Series No:
53398
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
533981271-1000
Typ (Hersteller-Typ):
533981271-1000
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Rastermaß:
1.25 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 533981271-1000, 53398-1271
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 802,04*
€ 901,68*
Frei Haus
ab € 422,48*
€ 901,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 901,68*
€ 1.073,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 888,81*
€ 1.057,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 856,81*
€ 1.019,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 834,24*
€ 992,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 802,04*
€ 954,43
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,80204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.