Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 1.25 mm 532610971-1000 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449613-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     532610971-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 pol
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 1.25 mm 532610971-1000 1000 St. Tape on Full reel

PicoBlade 1.25

1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 9 Circuits, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 1.016 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 1.016 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 9 · Rastermaß: 1.25 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
53261-0971
Engineering Series Name:
WtB Hdr RA SMT
Engineering Series No:
53261
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
9
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
532610971-1000
Typ (Hersteller-Typ):
532610971-1000
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Rastermaß:
1.25 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
1.016 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
1.016 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 532610971-1000, 53261-0971
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 362,85*
€ 425,14*
Frei Haus
ab € 363,93*
€ 425,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,14*
€ 505,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,85*
€ 496,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,86*
€ 474,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,42*
€ 462,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,85*
€ 431,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.