Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 0.5 mm 527460671-1000 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449533-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     527460671-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
527460671-1000
52746-0671
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 0.5 mm 527460671-1000 1000 St. Tape on Full reel

0.5mm FFC/FPC

Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 2.00mm Height, 6 Circuits, Gold Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 0.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Engineering Part No:
52746-0671
Engineering Series Name:
0.5 FPC Slider BTM
Engineering Series No:
52746
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
527460671-1000
Typ (Hersteller-Typ):
527460671-1000
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 511,74*
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 511,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,74*
€ 608,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,84*
€ 605,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,94*
€ 579,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,41*
€ 563,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,70*
€ 530,38
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.