Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1 mm 522711079-1000 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449428-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     522711079-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
522711079-1000
52271-1079
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1 mm 522711079-1000 1000 St. Tape on Full reel

FFC/FPC 1mm

Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 10 Circuits, Tin-Bismuth Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 10 · Rastermaß: 1 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
52271-1079
Engineering Series Name:
1.0 FPC Slider BTM
Engineering Series No:
52271
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
522711079-1000
Typ (Hersteller-Typ):
522711079-1000
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
1 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 584,11*
€ 730,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 730,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,79*
€ 869,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 709,30*
€ 844,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 667,02*
€ 793,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,95*
€ 732,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,38*
€ 709,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,71*
€ 698,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.