Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1 mm 522071233-1000 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449392-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     522071233-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
522071233-1000
52207-1233
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1 mm 522071233-1000 1000 St. Tape on Full reel

FFC/FPC 1mm

Inhalt: 1000 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Silberlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Silberlegierung · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 12 · Rastermaß: 1 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
52207-1233
Engineering Series Name:
1.0 FPC Slider TOP
Engineering Series No:
52207
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Silberlegierung
Kontaktoberfläche Printseite:
Silberlegierung
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
522071233-1000
Typ (Hersteller-Typ):
522071233-1000
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Rastermaß:
1 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 921,85*
€ 1.063,07*
Frei Haus
ab € 652,19*
€ 1.063,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.063,07*
€ 1.265,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.042,42*
€ 1.240,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.017,02*
€ 1.210,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 971,89*
€ 1.156,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 942,19*
€ 1.121,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 921,85*
€ 1.097,00
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,92185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.