Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.5 mm 5040501091-2700 2700 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449155-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5040501091-2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
5040501091-2700
504050-1091
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.5 mm 5040501091-2700 2700 St. Tape on Full reel

Pico-Lock 1.5

1.50mm Pitch, Pico-Lock PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Gold (Au) Plating, Positive Lock, 10 Circuits, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.1 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 150 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 10 · Rastermaß: 1.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2700 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
504050-1091
Engineering Series Name:
Hdr RA
Engineering Series No:
504050
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
5040501091-2700
Typ (Hersteller-Typ):
5040501091-2700
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
150 V DC/AC
Rastermaß:
1.5 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.1 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.660,94*
€ 2.815,26*
Frei Haus
ab € 2.660,94*
€ 2.815,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.815,26*
€ 3.350,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.768,38*
€ 3.294,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.694,79*
€ 3.206,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.660,94*
€ 3.166,52
pro Packung
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,98554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.