Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 0.5 mm 5034802000-3000 3000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449120-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5034802000-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
5034802000-3000
503480-2000
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 0.5 mm 5034802000-3000 3000 St. Tape on Full reel

0.5mm FFC/FPC

Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FBH1 Series, Right-Angle, Dual Contact, 1.00mm Height, 20 Circuits, Gold over Nickel Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Liquid Crystal Polymer · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 20 · Rastermaß: 0.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
503480-2000
Engineering Series Name:
0.5 FPC B/F FBH1
Engineering Series No:
503480
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
5034802000-3000
Typ (Hersteller-Typ):
5034802000-3000
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Liquid Crystal Polymer
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 2.277,18*
€ 2.605,78*
Frei Haus
ab € 1.821,25*
€ 2.605,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.605,78*
€ 3.100,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.562,53*
€ 3.049,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.380,76*
€ 2.833,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.332,33*
€ 2.775,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.295,87*
€ 2.732,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.277,18*
€ 2.709,84
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,75906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.