Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 0.5 mm 2500 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449022-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
MOL Micro Solutions
502244-2430
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 0.5 mm 2500 St. Tape on Full reel

0.5mm FFC/FPC

0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, For LVDS, 2.33mm Height, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 24 Circuits

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.4 A · Polzahl Gesamt: 24 · Rastermaß: 0.5 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Engineering Part No:
502244-2430
Engineering Series Name:
0.5 FFC For LVDS
Engineering Series No:
502244
Nennstrom - gerundet:
400 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
24
Farbe:
schwarz | braun
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Typ (Hersteller-Typ):
MOL Micro Solutions
Nennstrom:
0.4 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.369,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,9477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.555,05*
€ 3.040,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.526,99*
€ 3.007,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.441,12*
€ 2.904,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.396,90*
€ 2.852,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.369,25*
€ 2.819,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.