Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Speicherkarten-Slot Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.1 mm 5009010801-1400 1400 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448951-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5009010801-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
5009010801-1400
500901-0801
Molex Speicherkarten-Slot Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.1 mm 5009010801-1400 1400 St. Tape on Full reel

MicroSD Header

1.10mm Pitch TransFlash Memory Card Connector, Hinge Type, Round Corner Top

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Gehäuse-Material: Thermoplast · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 10 V DC/AC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Rastermaß: 1.1 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Schirmung · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1400 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
500901-0801
Engineering Series Name:
Tri Flash R-Hinged
Engineering Series No:
500901
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
5009010801-1400
Typ (Hersteller-Typ):
5009010801-1400
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
10 V DC/AC
Rastermaß:
1.1 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplast
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Speicherkarten-Slot
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 2.684,48*
€ 2.990,68*
Frei Haus
ab € 2.075,36*
€ 2.990,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.990,68*
€ 3.558,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.943,67*
€ 3.502,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.785,28*
€ 3.314,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.732,25*
€ 3.251,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.694,95*
€ 3.206,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.684,48*
€ 3.194,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 1,91749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.