Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Speicherkarten-Slot Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.1 mm 800 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448916-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
MOL Micro Solutions
47352-1001
Molex Speicherkarten-Slot Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.1 mm 800 St. Tape on Full reel

MicroSD Header

1.10mm Pitch microSD Card Connector, Push-Push Type, with VSS (Supply Voltage Ground) Detect Switch, Lead-Free

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Gehäuse-Material: Thermoplast · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 100 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Rastermaß: 1.1 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Schirmung · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
800 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
47352-1001
Engineering Series Name:
w/ detect pin TF
Engineering Series No:
47352
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Typ (Hersteller-Typ):
MOL Micro Solutions
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
1.1 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplast
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Speicherkarten-Slot
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.806,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,25867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.967,22*
€ 2.340,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.928,26*
€ 2.294,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.859,06*
€ 2.212,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.822,53*
€ 2.168,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.806,93*
€ 2.150,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.