Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.2 mm 451350810 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448851-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     451350810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Servokabel
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.2 mm 451350810 1 St. Bag

Off-the-Shelf Assy

Mini-Fit TPA2-to-Mini-Fit TPA2 Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Dual Row, 1.0m Length, 8 Circuits, Black

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 0.889 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.889 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl Gesamt: 8 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Series Name:
Mini-Fit TPA2 OTS D
Engineering Series No:
45135
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
451350810
Typ (Hersteller-Typ):
451350810
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
Rastermaß:
4.2 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
0.889 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.889 µm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, servokabel, Molex, 451350810, 45135-0810
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,09*
1
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,51*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,53*
1 Tag
32
1
€ 14,99*
ab € 8,65*
€ 13,34*
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39012086
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39301080
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
46999-0296
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
39-28-1083
ab € 4,24*
Zubehör
Molex
39-29-9087
ab € 0,803*
Zubehör
Molex
39-29-1088
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.