Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 436500412-2240 2240 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448762-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     436500412-2240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
436500412-2240
43650-0412
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 436500412-2240 2240 St. Tape on Full reel

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Single Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 2.54 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2240 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
436500412
Engineering Series Name:
MICROFIT SR HDR
Engineering Series No:
43650
Nennstrom - gerundet:
8.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
436500412-2240
Typ (Hersteller-Typ):
436500412-2240
Nennstrom:
8.5 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
3 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.284,75*
€ 3.472,20*
Frei Haus
ab € 2.987,19*
€ 3.472,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.472,20*
€ 4.131,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.417,46*
€ 4.066,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.398,64*
€ 4.044,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.332,10*
€ 3.965,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.291,31*
€ 3.916,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.284,75*
€ 3.908,85
pro Packung
1 Packung enthält 2.240 Stück (ab € 1,46641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.