Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450409-1800 1800 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448577-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450409-1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
430450409-1800
43045-0409
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 430450409-1800 1800 St. Tape on Full reel

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.254 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1800 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
43045-0409
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Nennstrom - gerundet:
8.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
430450409-1800
Typ (Hersteller-Typ):
430450409-1800
Nennstrom:
8.5 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
3 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.278,30*
€ 3.449,26*
Frei Haus
ab € 1.712,01*
€ 3.449,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.449,26*
€ 4.104,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.418,28*
€ 4.067,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.332,22*
€ 3.965,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.293,40*
€ 3.919,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.278,30*
€ 3.901,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 1,82128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.