Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 10011034 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446817-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10011034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 10011034 1 St. Bag

KK-508

5.08mm Pitch KK Crimp Terminal Housing, 3 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Polzahl Gesamt: 3 · Rastermaß: 5.08 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
3001-03
Engineering Series Name:
.200 CRIMP HSG.
Engineering Series No:
03001
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
10011034
Typ (Hersteller-Typ):
10011034
Rastermaß:
5.08 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, stiftleiste 3 pol, Molex, 10011034, 10-01-1034
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0673*
€ 0,1863*
Lager 102
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
50
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
5
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,64*
1 Tag
5185
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,13*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,528*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0646*
Zubehör
Molex
10-08-5031
ab € 3,26*
Zubehör
Molex
10-08-1031
ab € 1,93*
Zubehör
Molex
10-08-1031
ab € 0,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.