Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7339080 Werkstatt Kombizange 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446360-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7339080
EAN/GTIN:
     4064161192567
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
TOOLCRAFT TO-7339080 Werkstatt Kombizange 180 mm

Werkstatt-Kombizange 180 mm

Ausstattung:
2-Komponenten-Griff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.4 mm · Weitere technische Daten: Material: Chrom-Vanadium · Oberfläche: Matt-Silber · Draht-Ø: 1,8 mm · Piano-Draht-Ø: 1,4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
TO-6918744
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.4 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kombizange
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, TOOLCRAFT, TO-7339080, 2306248, TO-6918744, 04064161153452
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
355
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,59*
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 21,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.