Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15842053 Nadelfeilen-Satz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437541-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842053
EAN/GTIN:
     4007220017395
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
PFERD 15842053 Nadelfeilen-Satz 1 St.

Nadelfeilen-Satz

Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Weitere technische Daten: Korngröße: D 181

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 68,91*
2 Tage
58
€ 5,00*
ab € 56,98*
€ 69,11*
5 Tage
61
€ 4,30*
ab € 58,68*
€ 72,76*
€ 4,90*
ab € 60,49*
€ 75,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 98,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.