Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15842051 Nadelfeilen-Satz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437539-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842051
EAN/GTIN:
     4007220017371
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
Diamant-Nadelfeile
PFERD 15842051 Nadelfeilen-Satz 1 St.

Nadelfeilen-Satz

Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Weitere technische Daten: Korngröße: D 91

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 51,09*
€ 62,87*
7 Tage
13
€ 4,79*
ab € 49,93*
€ 64,19*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 49,95*
€ 64,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 64,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 96,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.