Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15403151 Diamant-Werkstattfeile Länge 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437405-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15403151
EAN/GTIN:
     4007220955895
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
PFERD 15403151 Diamant-Werkstattfeile Länge 100 mm 1 St.

Diamant-Werkstattfeile

Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Die Körnung D 251 eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Belaglänge: 85 mm
Korngröße: D 151
Form: dreikant

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 7 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Diamant-Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: PFERD, 15403151, DF 1132/100 D 151
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 67,61*
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 54,57*
€ 67,79*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 55,92*
€ 71,17*
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 73,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 106,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.