Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Medium Metallhaken "Modern Reflection" (L x B x H) 79 x 29 x 29 mm Nickel (gebürstet) Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436655-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MR02-BNFGN
EAN/GTIN:
     5902658108921
Suchbegriffe:
3M
MR02-BNFGN
7100148487
klebehaken
3M Command™ Medium Metallhaken "Modern Reflection" (L x B x H) 79 x 29 x 29 mm Nickel (gebürstet) Inhalt: 1 St.

Command™ Medium Metallhaken "Modern Reflection"

Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreie Entfernung
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz

Der Command™ Medium Metallhaken "Modern Reflection" ist unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Anbringen Ihrer Haushaltsartikel. Die Strips gewährleisten einen starken Halt und lassen sich sauber wieder abziehen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.

Technische Daten:
Haltekraft: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Nickel (gebürstet) · Klebehaken-Besonderheiten: lösbar,für Fliesen,für Metall,für Putz,für Holz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
1.3 kg
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 29 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Nickel (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
3M
Klebehaken-Besonderheiten:
lösbar | für Fliesen | für Metall | für Putz | für Holz
Farbe:
grau
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
MR02-BNFGN
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: badhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,75*
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 8,76*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,01*
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 38,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.