Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Small Metallhaken"klassisch" (L x B x H) 67 x 25 x 25 mm Nickel (gebürstet) Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436653-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FC11-BNFGN
EAN/GTIN:
     5902658100291
Suchbegriffe:
3M
FC11-BNFGN
7100148489
klebehaken
3M Command™ Small Metallhaken"klassisch" (L x B x H) 67 x 25 x 25 mm Nickel (gebürstet) Inhalt: 1 St.

Command™ Small Metallhaken"klassisch"

Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreie Entfernung
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz

Der Command™ Small Metallhaken"klassisch" ist unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Anbringen Ihrer Haushaltsartikel. Die Strips gewährleisten einen starken Halt und lassen sich sauber wieder abziehen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.

Technische Daten:
Haltekraft: 0.45 kg · Herstellerfarbe: Nickel (gebürstet) · Klebehaken-Besonderheiten: lösbar,für Fliesen,für Metall,für Putz,für Holz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
0.45 kg
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 25 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Nickel (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebehaken-Besonderheiten:
lösbar | für Fliesen | für Metall | für Putz | für Holz
Farbe:
grau
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
FC11-BNFGN
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: badhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 8,14*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 8,16*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 8,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,58*
€ 33,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.