Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy V500 io Video-Türsprechanlage Inneneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435635-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870655
EAN/GTIN:
     3660849582388
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Somfy V500 io Video-Türsprechanlage Inneneinheit

Innenstation für Türsprechanlage V500 io

Innenstation Videosprechanlage V500 io

Mit der Somfy Innenstation können Sie Ihre bestehende Somfy Videosprechanlage V500 io erweitern. Sie können Innenstation auf einer zusätzlichen Etage anbringen und Ihren Hauseingang auch darüber verwalten.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Display-Art: Touch-Farbdisplay · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Außeneinheit · Frequenz (LOV): 868.95 MHz · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Türklingelverkabelung

Lieferumfang:
Videosprechanlage V500 io Innenstation.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Touch-Farbdisplay
Marke:
Somfy
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Montageart (Innen):
Aufputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über Türklingelverkabelung
Erweiterbar mit:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Frequenz (LOV):
868.95 MHz
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, Somfy, 1870655, V500 io, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,03*
€ 216,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,95*
€ 227,95*
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 240,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 225,83*
€ 276,35*
€ 3,50*
ab € 233,36*
€ 284,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Somfy
9020341
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.