Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MCM3PM386 Küchenmaschine 900 W Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435341-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MCM3PM386
EAN/GTIN:
     4242005229888
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch Haushalt MCM3PM386 Küchenmaschine 900 W Edelstahl,Schwarz

Bosch Küchenmaschine Multi-Talent 3 Plus

Starker Motor
Mehr als 50 Funktionen
Transparente Kunststoffschüssel

Der kompakte und vielseitige Küchenassistent mit mehr als 50 Funktionen macht Kochen und Backen zum Kinderspiel.

Ausstattung:
Smart tool detection: automatische Anpassung der Geschwindigkeit bei jedem Zubehör für perfekte Ergebnisse
SmartStorage: Das Zubehör kann einfach in der Schüssel verstaut werden
Mahlfunktion zum Verarbeiten harter Lebensmittel wie Kaffeebohnen, Hartkäse, Getreide oder Eiswürfel
Zerkleinerungsfunktion für sekundenschnelles Hacken von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln oder Knoblauch
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn)
Raspelwandscheibe (grob und fein)
Scheiben aus Edelstahl
Teigwerkzeuge aus Kunststoff
Schlagscheibe für Sahne und Eischnee
Hohe Sicherheit durch Deckel- und Schüsselverriegelung
Saugfüße

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Fassungsvermögen: 2.3 l · Gewicht: 4.3 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei,mit Ice-Crushfunktion,Multifunktion · Leistung: 900 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Material (Behälter): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Lieferumfang:
Küchenmaschine,Zubehör,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Bosch Haushalt
Farbe:
grau | schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei | mit Ice-Crushfunktion | Multifunktion
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Material (Behälter):
Kunststoff
Leistung:
900 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Fassungsvermögen:
2.3 l
Gewicht:
4.3 kg
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: bosch küchenmaschine 900 watt, bosch küchenmaschine, küchenmaschine bosch, Bosch Haushalt, MCM3PM386, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 74,62*
€ 90,75*
€ 3,50*
ab € 81,40*
€ 99,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 81,36*
€ 99,01*
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 106,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 129,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.