Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik LMF200-23B12 Schaltnetzteil 16.7 A 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2424549-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     LMF200-23B12
EAN/GTIN:
     4251125203241
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Dehner Elektronik LMF200-23B12 Schaltnetzteil 16.7 A 12 V/DC 1 St.

Schaltnetzteil Industrie LMF200-23B12 Dehner Elektronik GmbH

Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 16.7 A


Die LM Serie von MORNSUN umfasst AC/DC Stromversorgungen mit den Ausgangsleistungen von 35W bis 350W (ab 100 Watt auf Anfrage) und ein bis drei positiven Ausgangsspannungen von 5V bis 48V (Single mit 12V oder 24V bei Conrad im Shop, weitere Spannungen auf Anfrage).

Die Schaltnetzteile sind besonders kostengünstig. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades liefern sie auch ohne Lüfter Leistungen bis 100 Watt bei Temperaturen von -30C° bis +70C°. Für den sicheren Betrieb sorgen viele Schutz- und Sicherheitsbarrieren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16.7 A · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,430 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 500 g · MTBF: 300000 h · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 179 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Speisung mit Wechsel- und Gleichspannung
Ausgangsspannung stabilisiert
Brummspannung und Rauschen sehr gering
Kurzschluss- und Überspannungsschutz
geeignet für Höhen bis 5000m
geprüft mit einem 5G-Vibrationstest
Sicherheit nach IEC/UL/EN62368, EN55032 CLASS B
EM Störaussendung kompatibel mit CISPR32/EN55032 CLASS B
EM Störfestigkeit kompatibel mit IEC/EN61000-4-x
passive Konvektionskühlung
sensorgesteuerte Kühlung
Festigkeit gegenüber Stoßspannungen EN61558

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 179 x 99 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16.7 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
LMF200-23B12
MTBF:
300000 h
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 430 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC | 120 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-30 °C
Ausgangsstrom (max.):
16.7 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, LMF200-23B12, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,47*
€ 82,95*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 82,96*
€ 3,50*
ab € 68,66*
€ 88,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.