Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Getriebebausatz Untersetzung: 9:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-240788-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     240788
EAN/GTIN:
     4016138052770
Suchbegriffe:
Reely
240788
Werklehrmittel
Getriebe
Reely Getriebebausatz Untersetzung: 9:1

Vario-Getriebebausatz

Ein idealer Bausatz für Spielzeug, Werkunterricht, Experimentieraufbauten und Modellbau. Durch die abgewinkelten Getriebeplatten kann das Getriebe sehr gut befestigt werden. Je nach Zahnrad- oder Achsanordnung sind mit diesem Getriebe folgende Untersetzungen möglich: Von 9:1, 25:1, 45:1, 125:1, 225:1, 625:1 bis 1125:1. Betriebsspannung: 1,5 - 4,5 V/DC. Stromaufnahme je nach Belastung 0,1 - 2,5 A. Abtriebswellen-Ø: 3 mm.

Technische Daten:
Untersetzung: 9:1 · Wellen-Durchmesser: 3 mm

Lieferumfang:
Inkl. ausführlicher Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Reely
Untersetzung:
9:1
Herst.-Teilenr.:
240788
Wellen-Durchmesser:
3 mm
Produkt-Art:
Getriebebausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.