Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thurst Eco Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239467-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310061
EAN/GTIN:
     4250650901851
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
Modellautoersatzteile
Absima Thurst Eco Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 18

540er Thrust ECO Elektromotoren Serie Brushed

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 7.2 V/DC · Gewicht: 160 g · Leerlaufdrehzahl: 28000 U/min · Motor-Wellen-Länge: 8.6 mm · Nennspannung (Details): 7,2 V · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 35.7 mm · Stromaufnahme: 12 A · Wellen-Durchmesser: 3.19 mm · Windungen (Turns): 18

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35.7 mm x 54 mm
Produktabmessung, Ø:
35.7 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Marke:
Absima
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7.2 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2310061
Wellen-Durchmesser:
3.19 mm
Windungen (Turns):
18
Nennspannung (Details):
7|ツ|2 V
Stromaufnahme:
12 A
Motor-Wellen-Länge:
8.6 mm
Leerlaufdrehzahl:
28000 U/min
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250650901851, Absima, 2310061, Thurst Eco, Gleichstrommotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,44*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,47*
€ 3,50*
ab € 22,46*
€ 29,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.