| |
|
| Artikel-Nr.: 102-239321-BP Herst.-Nr.: 4312 EAN/GTIN: 4016138239324 |
| |
|
| | |
| Reely Kraftstoffhahn Filtereinsatz: Sieb-Filter
Kraftstoffhahn
Absperrhahn in professioneller Ausführung und Qualität. Die Verwendung des Hahns verhindert ein Volllaufen von Vergaser und Motor mit den anschließend auftretenden Kompressionsproblemen beim Starten. Verunreinigungen des Modells durch auslaufenden Kraftstoff wird vermieden. Der Hahn aus Leichtmetall kann auch auf der Außenseite des Modells angebracht werden.
Technische Daten: Filtereinsatz: Sieb-Filter · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 9 mm x 43 mm | Produktabmessung, Ø: | 9 mm | Produktabmessung, Länge: | 43 mm | Filtereinsatz: | Sieb-Filter | Marke: | Reely | Produkt-Art: | Kraftstoffhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 4312, benzinhahn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,41* | € 6,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,29* | € 11,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,93* | € 30,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|