Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus-AA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390443-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-AA BP32
EAN/GTIN:
     5000394149014
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Plus-AA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.

Duracell MN1500 Plus Mignon

Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
32 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Duracell
Setinhalt:
Mignon
Sets (LOV - nur für Titel):
32er Set
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, duracell plus aa batterie alkaline 1,5v, aa batterie, duracell aa batterien, Duracell, Plus-AA BP32, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,48*
€ 31,04*
Lager 102
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 31,05*
1 Tag
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 31,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,27*
€ 35,65*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,11*
€ 42,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,67188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.