Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intesis INMBSDAI001R000 Daikin VRV Gateway RS-485 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390291-BP
Hersteller:
     Intesis
Herst.-Nr.:
     INMBSDAI001R000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006651285
Intesis
INMBSDAI001R000
Daikin VRV
Intesis INMBSDAI001R000 Daikin VRV Gateway RS-485 1 St.

Daikin VRV und Sky-Systeme auf Modbus RTU-Schnittstelle

Das Daikin-Modbus-Gateway ermöglicht eine vollständig bidirektionale Kommunikation zwischen Daikin VRV- und Sky-Systemen und Modbus RTU (RS-485)-Netzwerken.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Daikin VRV und Sky-Systeme auf Modbus RTU-Schnittstelle · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Schnittstellen (Advantech): RS-485 · Weitere technische Daten: Modbus RTU (EIA485) als Slave-Gerät
Konfiguration sowohl über integrierte DIP-Schalter als auch über Modbus RTU
Schnelle und einfache Inbetriebnahme (DP-Schalter einrichten)
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Simultane Steuerung der AC-Einheit durch die IR-Fernbedienung und durch Modbus RTU
Kleine Bauform: 93 x 53 x 58 mm
Hutschienen- oder Wandmontage; je nach Modell auch im Innengerät der Klimaanlage
Fensterkontaktfunktion ermöglicht Energieeinsparungen: Die mit HLK-Systemen verbundenen Kosten sind mit die höchsten in einem Gebäude und können mit dieser Funktion reduziert werden
Vollständige Steuerung und Überwachung der Klimageräte über Modbus RTU, einschließlich der internen Variablen der Klimageräte, des Betriebsstundenzählers (zur Kontrolle der Filterwartung) und der Fehleranzeige

Lieferumfang:
Intesis Gateway,Benutzerhandbuch,(Netzteil nicht enthalten)

Systemvoraussetzungen:
Windows

Hinweis:
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit Ihrer Klimaanlage unter compatibility.intesis.com
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 93 mm x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Schnittstellen (Advantech):
RS-485
Herst.-Teilenr.:
INMBSDAI001R000
Typ (Hersteller-Typ):
Daikin VRV
Ausführung (allgemein):
Daikin VRV und Sky-Systeme auf Modbus RTU-Schnittstelle
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Gateways
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 334,52*
€ 394,05*
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 394,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.