| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2390193-BP Herst.-Nr.: 0020/9012 EAN/GTIN: 4019588209121 |
| |
|
| | |
| TECHNIFANT Hütchen Geschichten lila
Pogo-Pin-Technologie: Kinderleichte Verbindung zum TECHNIFANTEN über Magnetkontakte Resume Funktion: Inhalt startet dort, wo er beim letzten Mal gestoppt wurde Bereits auf dem Hütchen vorhanden und über den TECHNIFANT Audioplayer abspielbar: Ca. 78 min mit zauberhaften Vorlesegeschichten 2 GB Speicherplatz für noch mehr Audioinhalte aus dem TECHNIFANT Shop oder eigene MP3-Dateien (PC mit USB-Anschluss benötigt)
Bunte Hütchen für den ganz großen Hörspaß Was für Mama und Papa die CD oder Schallplatte ist, ist für Kinder ein Hütchen. Denn wenn sie dem TECHNIFANTEN ein Hütchen aufsetzen, dann beginnt die Magie. Er spielt die Lieblingslieder und liest die Lieblingsgeschichten vor. Total einfach, total toll!
Da ist immer was Gutes drauf! Setzt dem TECHNIFANTEN ein Hütchen auf und schon geht‘s los. Auf jedem Hütchen sind bereits sorgfältig von uns ausgewählte Inhalte zu verschiedenen Themen und Kategorien vorab aufgespielt.
Mit der Kraft des Magneten Jedes Hütchen hat einen Magnetkontakt, der es fest auf dem TECHNIFANT hält. Gleichzeitig könnt ihr das Hütchen immer auch ganz einfach auf- und absetzen – das ist wirklich kinderleicht!
Mehr Geschichten für dein Hütchen Ein Hütchen hat insgesamt 2 GB Speicherplatz – da passt also noch viel mehr Hörspaß drauf! Holt den Kindern neue Geschichten im TECHNIFANT Shop oder bespielt das Hütchen mit MP3s, die ihr bereits besitzt.
Clevere Weiterspiel-Funktion Wenn ihr ein Hütchen absetzt, merkt sich der TECHNIFANT die Stelle, die zuletzt gehört wurde. Wenn ihr das Hütchen später wieder aufsetzt, geht’s genau an der Stelle weiter.
Ausstattung: Maren von Klitzing: Zauberhafte Vorlesegeschichten - Prinzessinnen, Feen, Meerjungfrauen geeignet für Kinder ab 3 Jahren · 1. Prinzessin Karlotta und der verwunschene Prinz (5’58) · 2. Verhextes Wetter (10’13) · 3. Der Feenzauber (12’10) · 4. Meerjungfrauenmusik (5’12) · 5. Der Geburtstagswunsch (5’48) · 6. Der verflixte Hexenbesen (10’58) · 7. Eine Meerjungfrau im Schwimmbad (8’00) · 8. Die Zauberprüfung (5’38) · 9. Im Reich der Feen (13’50)
Technische Daten: Altersfreigabe: 3 Jahre · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre
Lieferumfang: TECHNIFANT Hütchen Geschichten lila
Weitere Informationen: | | Marke: | TechniSat | Altersfreigabe: | 3 Jahre | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,05* | € 18,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,08* | € 18,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,74* | € 20,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,97* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|