Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger Luftreiniger/-befeuchter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389972-BP
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     H700
EAN/GTIN:
     7611408026313
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Boneco Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger Luftreiniger/-befeuchter 1 St.

Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger H700

Kann als Luftbefeuchter, Luftreiniger oder für beide Zwecke eingesetzt werden
Extra-lange Laufzeit dank grossem Wassertank
Unglaublich einfach zu reinigen dank wasch- und spülmaschinengeeigneten Komponenten

Komfortable Bedienung, hohe Leistungsfähigkeit und einfache Reinigung – das zeichnet den HYBRID H700 aus. Er kümmert sich um die ideale Luftfeuchtigkeit in Ihren vier Wänden. Gleichzeitig reinigt der innovative, integrierte Filter die Raumluft und lindert die Beschwerden von Allergikern. Dank dem grossen Wassertank ist eine extra-lange Laufzeit garantiert. Der integrierte Sensor misst die Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und passt die Verdunsterleistung automatisch an. Der HYBRID H680 sorgt für echtes Wohlbefinden in Ihrem Zuhause!

Das Gerät kann bequem mit dem Drehknopf bedient werden. Für zusätzliche Funktionen und Modi steht Ihnen die BONECO App zur Verfügung: Stellen Sie ganz einfach die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein, bei der Sie sich am wohlsten fühlen und der H700 kümmert sich um den Rest. Zusätzlich können Sie in der App zwischen verschiedenen Modi auswählen (Hybrid, Purifier, Humidifier) und Ihre Luftqualität verbessern. So unterstützt das Profil SLEEP einen erholsamen Schlaf in der Nacht, oder das Profil BABY sorgt für angenehme Bedingungen während Ihr Kind träumt.

Ganz egal wonach Sie sich sehnen, höhere Luftfeuchtigkeit in den kälteren Wintermonaten, gereinigte Luft während der Pollensaison oder beides, der H400 kann auf genau diese Bedürfnisse eingehen. Dank dem integrierten Aromafach können Sie Ihr Zuhause mit Ihrem Lieblingsduft erfüllen. Neben dem komfortablen Betrieb wurde auch an eine einfache Reinigung gedacht – ob von Hand oder mit maschineller Unterstützung – die meisten Teile können Sie bequem in den Geschirrspüler oder die Waschmaschine geben. Durch sein schlichtes, modernes Design passt der H400 in jeden Wohnraum oder Büro und überzeugt durch seine hohe Leistung und seine lange Laufzeit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 100 V,240 V · Luftverbesserer-Besonderheiten: App steuerbar,Waschbar

Lieferumfang:
H700,Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Boneco
Luftverbesserer-Besonderheiten:
App steuerbar | Waschbar
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Produkt-Art:
Luftreiniger/-befeuchter
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, boneco luftreiniger, luftreiniger, Boneco, H700, Hybrid Luftbefeuchter & Luftreiniger, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 847,67*
€ 1.000,53*
Frei Haus
ab € 820,89*
€ 1.000,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,53*
€ 1.190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,65*
€ 1.170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,22*
€ 1.106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.