Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9559256 Isolierband Blue (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389814-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9559256
EAN/GTIN:
     4064161189574
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
TRU COMPONENTS TC-9559256 Isolierband Blue (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.

PVC-Isolierband blau

Blue
(L x B) 20 m x 19 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe: Blue · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.13 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Temperatur (max.): 80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blue
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
6.5 kV
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9559256
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
15 N/10 mm
Temperatur (max.):
80 °C
Dicke:
0.13 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: 04064161189574, TRU COMPONENTS, TC-9559256, 1564109
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,33*
Lager 102
310
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,60*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 10,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.