Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Booklet Samsung Galaxy S21 FE Schwarz Standfunktion 00196912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389298-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196912
EAN/GTIN:
     4047443471734
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hama Slim Pro Booklet Samsung Galaxy S21 FE Schwarz

Hama Slim Pro Passend für Handy-Modell: Galaxy S21 FE, Schwarz

perfekter Rundumschutz für das Samsung Galaxy S21 FE im schlanken Look
Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
Standfunktion zum Ansehen von Videos
Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
Booklet im schlanken Slim-Design
Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt für eine angenehme Haptik
fein strukturierte Booklet-Oberfläche für besonders sicheren Halt in der Hand
zwei Einsteckfächer in der Innenseite z.B. für Visitenkarten

Ausstattung:
Design/Motiv: kein Design/Motiv · Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Essential Line · Serie: Slim Pro · Material: Polyurethan (PU) · Verschlussart: Magnetverschluss · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy S21 FE

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan (PU) · Passend für Handy-Modell: Galaxy S21 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung · Produkt-Art: Booklet

Lieferumfang:
1 Booklet "Slim Pro"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
Polyurethan (PU)
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S21 FE
Produkt-Art:
Booklet
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 04047443471734, Hama, 00196912, Slim Pro, Handy Hülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
1
€ 4,99*
ab € 10,18*
€ 14,50*
3
€ 6,95*
ab € 13,36*
€ 18,46*
1
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 18,69*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 15,32*
€ 21,19*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.