Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556700 Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389175-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556700
EAN/GTIN:
     4064161189420
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
TRU COMPONENTS TC-9556700 Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 1 St.

Stiftleiste, gerade

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 7.66 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.66 x 5.8 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
7.66 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
weiß
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
TC-9556700
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9556700
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9556700, 1580976, 02050004917154
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1529
10
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,58*
25
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.