Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556692 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389173-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556692
EAN/GTIN:
     4064161189406
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
TRU COMPONENTS TC-9556692 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 1 St.

Stiftleiste, gerade

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl je Reihe: 40 · Produktabmessung, Breite: 10.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 101.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101.6 x 10.80 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
101.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.80 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
TC-9556692
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9556692
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.80 mm
Polzahl je Reihe:
40
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9556692, 1580877, 02050004916164
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1649
7
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.