Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556684 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389171-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556684
EAN/GTIN:
     4064161189383
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
tru components stiftleiste
TRU COMPONENTS TC-9556684 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 1 St.

Stiftleiste, gerade

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 5

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.95 mm · Produktabmessung, Länge: 8.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.9 x 20.3 x 11.95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.95 mm
Produktabmessung, Länge:
8.9 mm
Produktabmessung, Breite:
20.3 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-9556684
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9556684
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9556684, 1580992, 02050004917314
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 102
1989
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.